ワイヤーホイール ブラシのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
131件の「ワイヤーホイール ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー 塗装の剥離」、「ホイールワイヤー」、「電動工具 ワイヤーホイール」などの商品も取り扱っております。
軸付きホイールワイヤーブラシ モノタロウランキング1位
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ホイールブラシ 鋼線 モノタロウランキング2位
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。線径(Φmm)0.3
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鋼線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ランキング3位
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ適合材鋳物、ゴムなど
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ワイヤーホイル SK11ランキング4位
鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。適合材金属穴径(Φmm)12.7
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワイヤーホイールブラシ 高島産業ランキング5位
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.3材質鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
719税込791
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1個
2,200税込2,420
当日出荷

一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)75内径(Φmm)12.7厚さ(mm)10線径(mm)0.3材質鋼線形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000穴径(mm)12.7
1個
789税込868
当日出荷

ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
1個
6,998税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)ステンレス線 0.3mm
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25直径(Φmm)30軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
1,580税込1,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。
用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に適合材金属、木工など最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
879税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質鋼線形状ホイール型
1個
698税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
1個
769税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

安定した品質です 研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。
用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄外径(Φmm)200内径(Φmm)16/25厚さ(mm)19線径(mm)0.35トラスコ品番805-1553最高回転数(min-1[r.p.m])4500毛丈(mm)55材質(ブラシ部)スチールワイヤーアズワン品番64-5183-13
1個
3,998税込4,398
当日出荷

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線 0.15mm
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)